Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS 205106-M8 Spiral Flute Tap, M8X1.25 Thread Size, 12 mm Thread Length, 90 mm Length | CU9JGJ 426Y57

WALTER TOOLS 205106-M8 Spirális fuvolacsap, M8X1.25 menetméret, 12 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9JGJ Modell: 205106-M8Kereszthivatkozás: 426Y57
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
€92.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER SZERSZÁMOK 2156062-M10X1 Spirálfuvola menetfúró, M10X1 Menetméret, 12 mm Menethossz, 90 mm Hosszúság | CU9EBV 427C33 2156062-M10X1€178.18
WALTER SZERSZÁMOK 2051062-M10 Spirálfuvola menetfúró, M10X1.5 Menetméret, 15 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9EDR 426Y46 2051062-M10€169.65
WALTER TOOLS 205106-M10 Spirális fuvolacsap, M10X1.5 Menetméret, 15 mm Menethossz, 100 mm Hossz, Thl | CU9EEQ 426Y52 205106-M10€112.87
WALTER SZERSZÁMOK 204107-M10 Spirálfuvola menetfúró, M10X1.5 Menetméret, 20 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9EFX 426X08 204107-M10€115.31
WALTER SZERSZÁMOK 2156062-M12X1.5 Spirálfuvola menetfúró, M12X1.5 Menetméret, 13 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9EJA 427C34 2156062-M12X1.5€203.24
WALTER SZERSZÁMOK 2056062-M12 Spirális fuvolacsap, M12X1.75 Menetméret, 16 mm Menethossz, 110 mm Hosszúság | CU9EKB 426Y62 2056062-M12€196.96
WALTER TOOLS 204607-M12 Spirális fuvolacsap, M12X1.75 Menetméret, 23 mm Menethossz, 110 mm Hosszúság | CU9EMA 426Y06 204607-M12€150.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS 205106-M8 Spirális fuvolacsap, M8X1.25 menetméret, 12 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz
€92.37 /Mértékegység