WALDMANN D16075000 Vizsgafény, Led, 100000 Lux, 100 cm, Mennyezet, 3700K/4300K/4700K, 95 Színvisszaadási index | CU8CYC 800HK4

WALDMANN D16075000 Exam Light, Led, 100000 Lux, 100 Cm, Ceiling, 3700K/4300K/4700K, 95 Color Rendering Index

Raktáron
Tétel: CU8CYC Típus: D16075000Kereszthivatkozás: 800HK4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,108.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVizsga fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALDMANN D15918000 Vizsgalámpa, Led, 100000 Lux, 100 cm, Padlóállvány, 3700K/4300K/4700K, 40 W Watt | CU8CYD 800HK6 D15918000€7,673.82
WALDMANN D15915000 Vizsgalámpa, Led, 100000 Lux, 100 cm, Padlóállvány, 4300K, 95 Színvisszaadási index | CU8CYE 800HK3 D15915000€6,673.68
WALDMANN D16080000 Vizsgafény, Led, 100000 Lux, 100 cm, Fali, 3700K/4300K/4700K, 95 Színvisszaadási index | CU8CYF 800HK5 D16080000€7,108.70
WALDMANN D16077000 Vizsgafény, Led, 100000 Lux, 100 cm, Fali, 4300K, 95 Színvisszaadási Index, 40 W Watt | CU8CYG 800HK2 D16077000€6,108.56
WALDMANN D16206000 Vizsgalámpa, Led, 2 X 100000 Lux, 1.0 M, Mennyezeti, 3700K/4300K/4700K, 80 W Watt | CU8CYH 800HK7 D16206000€13,792.55
WALDMANN D15992100 vizsgalámpa, LED, 30000 lux, 0.5 M, bilincs, 4400K, 93 színvisszaadási index, 8 W Watt | CU8CYJ 800HJ5 D15992100€856.83
WALDMANN D15992110 Vizsgalámpa, Led, 30000 Lux, 0.5 M, Padlóállvány, 4400K, 93 Színvisszaadási Index, 8 W Watt | CU8CYK 800HJ6 D15992110€1,146.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALDMANN D16075000 Exam Light, Led, 100000 Lux, 100 Cm, Ceiling, 3700K/4300K/4700K, 95 Color Rendering Index
€7,108.70 /Mértékegység