WALDMANN 112544004-00011084 Munkalámpa alacsony Prof Led 28.8w 24vdc | AF2BWQ 6PYH4

WALDMANN 112544004-00011084 Feladatlámpa alacsony Prof Led 28.8w 24Vdc

Cikkszám: AF2BWQ Modell: 112544004-00011084Kereszthivatkozás: 6PYH4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat fény
Vezetékhossz9.5 láb.
Vezeték típusaOleflex olajálló
Lámpa típusaLED
Szerelési típusÁllítható konzol
Teljes hossz46.3 "
kapcsolóNem
típusAlacsony profilú
Feszültség24 VDC
Watts28.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)128.27
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9405406000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Akár 35 fokig állítható

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszWattsÁr
Waldmann 112544001-00011081 Task Light Low Prof LED 7.2W 24VDC | AF2BWM 6PYH1 112544001-0001108113.2 "7.2-
ajánlatkérés
WALDMANN 112544002-00011082 Munkalámpa alacsony Prof Led 14.4w 24vdc | AF2BWN 6PYH2 112544002-0001108224.3 "14.4-
ajánlatkérés
WALDMANN 112544003-00011083 Munkalámpa alacsony Prof Led 21.6w 24vdc | AF2BWP 6PYH3 112544003-0001108335.3 "21.6-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALDMANN 112544004-00011084 Feladatlámpa alacsony Prof Led 28.8w 24Vdc