WAGNER 0529021 Helyhez kötött permetező 1.5 literes kapacitás 3 psi | AH7MEA 36WG68

WAGNER 0529021 Helyhez kötött permetező 1.5 Quart Kapacitás 3 psi

Raktáron
Tétel: AH7MEA Típus: 0529021Kereszthivatkozás: 36WG68

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€500.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött permetezőgép
erősítők10
Tömlő hossza11.5 "
Max. Nyomás3 psi
Fúvóka méreteVáltozó
Szakaszok száma0
Festék típusaÓnozatlan, Alapozók
Minta mérete1/4 "- 12"
Tank kapacitás1.5 qt.
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)29.46
Származási országCN

Termék részletek:

    • Beállítások száma: 3

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WAGNER 0529021 Helyhez kötött permetező 1.5 Quart Kapacitás 3 psi
€500.71 /Mértékegység