Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1417-750A szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVV 3HM04

VULCAN OS1417-750A szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MVV Típus: OS1417-750AKereszthivatkozás: 3HM04

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€116.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret16.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz17.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség120V
Watt sűrűség16 W / négyzetméter ban ben.
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1223-750A szalagfűtés 1200 fokos F 23-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AC9MPB 3HL65 OS1223-750A22.75 "23.75 "12 W / négyzetméter ban ben.€115.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1417-750A szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€116.72 /Mértékegység