Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1219-350B szalagfűtő 19-1/2 hüvelyk, hosszúság 1200 fok F | AC9MPA 3HL60

VULCAN OS1219-350B szalagfűtő 19-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MPA Típus: OS1219-350BKereszthivatkozás: 3HL60

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€102.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret18.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz19.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség8 W / négyzetméter ban ben.
Watts350

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1412-350B szalagfűtő 240v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AD7EYX 4E253 OS1412-350B11 "12 "16 W / négyzetméter ban ben.€85.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1219-350B szalagfűtő 19-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€102.45 /Mértékegység