Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN AUW220B Screw Plug Immersion Heater 15-1/8 Inch Length | AD7EZY 4E281

VULCAN AUW220B csavaros dugós merülőfűtő, 15-1/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD7EZY Típus: AUW220BKereszthivatkozás: 4E281
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
€884.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros dugós merülő fűtés
Vezérlési tartomány60 fok és 250 fok F között
Ház típusaterminál
Min. Merülési mélység8"
NPT2"
Teljes hossz15.125 "
Fázis1
Hüvely anyagaRéz
Feszültség240
Watt sűrűség48 négyzetméter.
Watts2000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.45
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományNPTTeljes hosszHüvely anyagaFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
VULCAN AUW215A csavaros dugós merülő fűtés 11-7 / 8 hüvelyk D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 fok és 250 fok F között2"19 "Réz12048 négyzetméter.1500€821.36
VULCAN AUW250B csavaros dugós merülő fűtés 26-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AB9MYV 2E932 AUW250B60 fok és 250 fok F között2"26.875 "Réz24048 négyzetméter.5000€829.72
VULCAN AUO215A 18-7 / 8 hüvelykes csavaros dugó merülő fűtő | AB9MYW 2E933 AUO215A100 fok és 550 fok F között2"18.875 "Acél12023 négyzetméter.1500€884.69
VULCAN AUO250B csavaros dugós merülő fűtés 47-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AB9MYX 2E934 AUO250B100 fok és 550 fok F között2"47.5 "Acél24023 négyzetméter.5000€1,137.00
VULCAN ASW110A csavaros dugós merülő fűtés 6 hüvelyk D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 fok és 250 fok F között1.25 "8.625 "Réz12083 négyzetméter.1000€261.01
VULCAN ASW110B csavaros dugós merülő fűtés 8-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AD7EZR 4E275 ASW110B60 fok és 250 fok F között1.25 "8.625 "Réz24083 négyzetméter.1000€243.77
VULCAN ASW115A csavaros dugós merülő fűtés 9 hüvelyk D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 fok és 250 fok F között1.25 "11.625 "Réz12084 négyzetméter.1500€277.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN AUW220B csavaros dugós merülőfűtő, 15-1/8 hüvelyk hosszú
€884.52 /Mértékegység