Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VORTEC 7725 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQX 13M186

VORTEC 7725 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH

Raktáron
Tétel: AA4ZQX Típus: 7725Kereszthivatkozás: 13M186
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
€1,897.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex A / C ház hűtő
BtuH1500
Mélység4.75 "
Átmérő4 3/4 x 5 3/8 x 8 "
Magasság8"
NEMA értékelés4, 4X
NEMA típus4 / 4X
Szélesség5.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8575
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8419899540
Származási országUS

Termék részletek:

    • Húzza ki a H ház belső részét (hüvelyk) (1 13/16)
    • Hosszabbítsa meg a H burkolatot (hüvelyk) (8)
    • SCFM @ 100 PSI (25)
    • Különleges jellemzők: Tartalmaz 5 mikronos automatikus leeresztő szűrőt, 3/8"-os női NT légszűrő port méretet, külön hideglevegő-tompítót, hideglevegő-elvezető készletet

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHMélységÁtmérőMagasságTételNEMA értékelésSzélességÁr
VORTEC 7515 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,362.53
VORTEC 7525 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,291.56
VORTEC 7535 A/C házhűtő 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,328.11
VORTEC 7570 A/C házhűtő 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ház hűtő15 9 / 16 "€4,031.41
VORTEC 7615 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,671.82
VORTEC 7625 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,642.36
VORTEC 7635 A/C házhűtő 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,757.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VORTEC 7725 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH
€1,897.73 /Mértékegység