Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 RHR Ajtókar zárkészlet Kereskedelmi kevesebb henger | AG2WEM 32MD29

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 RHR Ajtókar zárkészlet Kereskedelmi kisebb henger

Raktáron
Tétel: AG2WEM Modell: 996L-BE-06-R/V SP313 RHRKereszthivatkozás: 32MD29

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,212.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékeltNem értékelt
Fokozat1
FogantyúKovácsolt, öntött acél, sárgaréz, bronz
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/4"
Sztrájk típusaÉrvényes szakadék
StílusDerékszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.493
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód8301403000

Termék részletek:

    • Hengermag típus: Nem tartozék

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VON DUPRIN 996L-BE-06-M SP313 LHR Ajtókar zárkészlet átjáró kevesebb henger | AG2WEJ 32MD26 996L-BE-06-M SP313 LHRFogantyú€1,277.75
VON DUPRIN 996L-BE-06-M SP313 RHR ajtókar zárkészlet derékszögű kereskedelmi | AG2WEK 32MD27 996L-BE-06-M SP313 RHRFogantyú€1,277.75
VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 LHR ajtókar zárkészlet derékszögű átjáró 1g | AG2WEL 32MD28 996L-BE-06-R / V SP313 LHRFogantyú€1,252.50
VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D RHR ajtókar zárkészlet kereskedelmi átjáró 1g | AG2WEP 32MD31 996L-BE-06-M US26D RHRFogantyú€1,277.75
VON DUPRIN E7500 24V US10B FSE elektromos bevésőzár, 1. fokozat, 98/99 rózsa, olajjal dörzsölt bronz, nem kulcsolt | CU7ZYG 46TW90 E7500 24V US10B FSEElektromos habarcs€2,923.99
VON DUPRIN E7500 24V US10B FS elektromos bevésőzár, 1. fokozat, 98/99 rózsa, olajjal dörzsölt bronz, nem kulcsolt | CU7ZYH 46TW88 E7500 24V US10B FSElektromos habarcs€2,923.99
VON DUPRIN E7500 24V US32D FS elektromos bevésőzár, 1. fokozat, 98/99 rózsa, rozsdamentes acél, nem kulcsolt | CU7ZYJ 46TW89 E7500 24V US32D FSElektromos habarcs€2,456.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 RHR Ajtókar zárkészlet Kereskedelmi kisebb henger
€1,212.95 /Mértékegység