Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VOLLRATH 68305 Alumínium szósz serpenyő 5 1/2 Qt | AD9HWW 4RYZ1

VOLLRATH 68305 Alumínium szósz serpenyő 5 1/2 Qt

Raktáron
Tétel: AD9HWW Típus: 68305Kereszthivatkozás: 4RYZ1
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
€73.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzószos serpenyő
Alsó Dia.7-5 / 8 In.
Kapacitás5-1 / 2 qt.
Nyomtáv11
HandleJó szellőzésű
Kezelje a színtFekete
Fogantyú típusaszilikon
Belső mélység5-1 / 2 "
AnyagAlumínium
Teljes mélység5-1 / 2 "
Teljes magasság5.5 "
Temp. Ellenállás450 fok. F
Felső Dia.9-7 / 8 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7615107155
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységTeljes mélységTeljes magasságÁr
VOLLRATH 68307 Alumínium szósz serpenyő 7 Qt | AD9HWX 4RYZ2 683077 qt.5-5 / 8 "5-5 / 8 "5.625 "€108.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VOLLRATH 68305 Alumínium szósz serpenyő 5 1/2 Qt
€73.52 /Mértékegység