Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE STAINLESS 2F1.5 könyökadapter, 304 rozsdamentes acél, Apa menet Kúpülés X Anya | CU7ZBF 792PC9

VNE STAINLESS 2F1.5 Elbow Adapter, 304 Stainless Steel, Male Thread Bevel Seat X Nut

Raktáron
Tétel: CU7ZBF Modell: 2F1.5Kereszthivatkozás: 792PC9
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
€227.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VNE STAINLESS 2F2.5 könyökadapter, 304 rozsdamentes acél, külső menetes ferde ülés X külső menetes ferde ülés, 32 Ra | CU7ZBC 792PD1 2F2.5€357.65
VNE STAINLESS 2F4.0 könyökadapter, 304 rozsdamentes acél, külső menetes ferde ülés X külső menetes ferde ülés, 32 Ra | CU7ZBD 792PD3 2F4.0€725.90
VNE STAINLESS 2F3.0 könyökadapter, 304 rozsdamentes acél, külső menetes ferde ülés X külső menetes ferde ülés, 32 Ra | CU7ZBE 792PD2 2F3.0€421.66
VNE ROZSDAMENTES 2F1.0 könyökadapter, 304 rozsdamentes acél, Apa menet Kúpülés X Anya, 1 hüvelyk X 1 hüvelyk cső átmérőjű | CU7ZBG 792PC8 2F1.0€208.10
VNE STAINLESS 2F2.0 könyökadapter, 304 rozsdamentes acél, külső menetes ferde ülés X külső menetes ferde ülés, 32 Ra | CU7ZBH 792PD0 2F2.0€279.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 2F1.5 Elbow Adapter, 304 Stainless Steel, Male Thread Bevel Seat X Nut
€227.59 /Mértékegység