Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 15A1.0 menetes, hosszú érvégű kúpülés | AA6HBQ 13Y395

VNE STAINLESS 15A1.0 menetes, hosszú hüvelyű kúpülés

Raktáron
Tétel: AA6HBQ Modell: 15A1.0Kereszthivatkozás: 13Y395
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
€19.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes hosszú szár
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFerde ülés
Max. Nyomás400 psi 72 ° F-on
Teljes hossz1.375 "
Felület kidolgozása180 szemcseméret / 150 szemcseméret
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret1"
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretFalvastagságÁr
VNE ROZSDAMENTES 15A1.5 Menetes, hosszú érvéghüvely kúpülés | AA6HBR 13Y396 15A1.51.5 "1.5 "0.065 "€40.39
VNE ROZSDAMENTES 15A2.0 menetes hosszú érvéghüvely kúpülés | AA6HBT 13Y397 15A2.01.5 "2"0.065 "€47.37
VNE ROZSDAMENTES 15A2.5 menetes hosszú érvéghüvely kúpülés | AA6HBU 13Y398 15A2.51.75 "2.5 "0.065 "€71.75
VNE ROZSDAMENTES 15A3.0 menetes hosszú érvéghüvely kúpülés | AA6HBV 13Y399 15A3.01.75 "3"0.065 "€93.55
VNE ROZSDAMENTES 15A4.0 menetes hosszú érvéghüvely ferdeülés | AA6HBW 13Y401 15A4.01.75 "4"0.083 "€140.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 15A1.0 menetes, hosszú hüvelyű kúpülés
€19.17 /Mértékegység