Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 14A1.5 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél | AA6HBD 13Y384

VNE STAINLESS 14A1.5 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6HBD Modell: 14A1.5Kereszthivatkozás: 13Y384

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€24.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú Ferrule
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFerde ülés
Max. Nyomás400 psi 72 ° F-on
Teljes hossz1.5 "
Felület kidolgozása180 szemcseméret / 150 szemcseméret
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret1.5 "
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretFalvastagságÁr
VNE ROZSDAMENTES 14A1.0 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "€21.76
VNE ROZSDAMENTES 14A2.0 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél 2 hüvelykes | AA6HBE 13Y385 14A2.01.5 "2"0.065 "€26.68
VNE ROZSDAMENTES 14A2.5 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél | AA6HBF 13Y386 14A2.51.75 "2.5 "0.065 "€43.62
VNE ROZSDAMENTES 14A3.0 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "€54.47
VNE ROZSDAMENTES 14A4.0 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AA6HBH 13Y388 14A4.01.75 "4"0.083 "€97.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 14A1.5 hosszú hüvely T304 rozsdamentes acél
€24.89 /Mértékegység