Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKING AIR TOOLS VT6008 Flux Chipper Pisztoly Vésőrögzítő | AD6MVL 46D289

VIKING AIR TOOLS VT6008 Flux Chipper Pisztoly Véső Rögzítő

Raktáron
Tétel: AD6MVL Modell: VT6008Kereszthivatkozás: 46D289
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
€397.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés10
Adóáltalános
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.41
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8467195090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT6008 Flux Chipper Pisztoly Véső Rögzítő
€397.32 /Mértékegység