Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79923 Propress Zero Lead Ball Valve 1/2 | AF7FKL 20XW52

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero ólomgolyós szelep 1/2

Raktáron
Tétel: AF7FKL Típus: 79923Kereszthivatkozás: 20XW52
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
€110.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF-61G, UP kód
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaZárható kar
Max. Nyomás250 psi
Max. Gőznyomás15 psi
Csőméret1 / 2 "x 1 / 2"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481801085

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA ZERO LEAD

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero ólomgolyós szelep 1/2
€110.62 /Mértékegység