Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79850 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 1/2 hüvelyk | AE6QLX 5UMP1

VIEGA MEGAPRESS 79850 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QLX Típus: 79850Kereszthivatkozás: 5UMP1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€50.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFitt reduktor
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaFTG x Nyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1-1/2" x 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1431
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7412200090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 79855 ProPress reduktor 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2 798552 "x 1/2"€64.35
VIEGA LLC 79860 ProPress reduktor 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3 798602 "x 3/4"€61.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79850 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 1/2 hüvelyk
€50.05 /Mértékegység