Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79190 Drop könyök fali lemezzel P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3

VIEGA MEGAPRESS 79190 Leejtő könyök fali lemezzel P x Fnpt

Raktáron
Tétel: AE6QGW Típus: 79190Kereszthivatkozás: 5UMA3
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
€25.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp könyök
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7412200090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésTételCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
VIEGA LLC 79195 Könyökeresztő P x Fnpt 3/4 hüvelyk3/4 hüvelykes | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 fokos dőlésszögű könyök3 / 4 "32 fok és 250 fok F között3 / 4 "€52.44
VIEGA LLC 79185 leejtő könyök fali lemezzel P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULCsepp könyök3 / 8 "0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€60.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79190 Leejtő könyök fali lemezzel P x Fnpt
€25.93 /Mértékegység