Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79195 Könyökeresztő P x Fnpt 3/4 hüvelyk3/4 hüvelykes | AB4QHV 20C419

VIEGA MEGAPRESS 79195 Könyökeresztés P x Fnpt 3/4 hüvelyk 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4QHV Típus: 79195Kereszthivatkozás: 20C419

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€52.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos dőlésszögű könyök
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 250 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7412200090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésTételCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
VIEGA LLC 79185 Drop Elbow With Wall Plate P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULCsepp könyök3 / 8 "0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€60.65
VIEGA LLC 79190 Drop Elbow With Wall Plate P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULCsepp könyök1 / 2 "0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€25.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79195 Könyökeresztés P x Fnpt 3/4 hüvelyk 3/4 hüvelyk
€52.44 /Mértékegység