Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79165 Dielektromos csatlakozás P x Fnpt 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AE6QGR 5ULZ8

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektromos csatlakozás P x Fnpt 1 hüvelyk 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QGR Típus: 79165Kereszthivatkozás: 5ULZ8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€116.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79155 Dielektromos egység P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QGQ 5ULZ6 79155Nyomja meg az x FNPT gombot1 / 2 "1 / 2 "€86.59
VIEGA LLC 79170 dielektromos egység P x Fnpt 1-1/4 hüvelykes | AE6QGT 5ULZ9 79170Nyomja meg az x FNPT gombot1.25 "1.25 "€155.73
VIEGA LLC 79175 Dielektromos egység P x Fnpt 1-1/2 hüvelyk | AE6QGU 5UMA0 79175Nyomja meg az x FNPT gombot1.5 "1.5 "€187.56
VIEGA LLC 79160 ProPress Dilectric Union 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160Nyomja meg az x FPT gombot3 / 4 "3 / 4 "€91.92
VIEGA LLC 79180 ProPress Dilectric Union 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180Nyomja meg az x FPT gombot2"2"€251.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektromos csatlakozás P x Fnpt 1 hüvelyk 1 hüvelyk
€116.67 /Mértékegység