Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 78097 Szűkítő Ftg x P 1-1/4 x 1 hüvelyk | AB3EEC 1RPW9

VIEGA MEGAPRESS 78097 Szűkítő Ftg x P 1-1/4 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EEC Típus: 78097Kereszthivatkozás: 1RPW9
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
€20.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktorok felszerelése
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaFTG x Nyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1-1 / 4 "x 1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7419995050
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 78077 Szűkítő Ftg x P 3/4 x 1/2 hüvelyk | AB3EDX 1RPW4 780773 / 4 "x 1 / 2"€5.64
VIEGA LLC 78082 Szűkítő Ftg x P 1 x 1/2 hüvelyk | AB3EDY 1RPW5 780821 "x 1/2"€14.50
VIEGA LLC 78087 Reduktor Réz Ftg x P 1 x 3/4 hüvelyk | AB3EDZ 1RPW6 780871 "x 3/4"€14.74
VIEGA LLC 22333 Szűkítő Ftg x P 1-1/4 x 1/2 hüvelyk | AB3EEA 1RPW7 223331-1/4" x 1/2"€17.53
VIEGA LLC 78092 Szűkítő Ftg x P 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AB3EEB 1RPW8 780921-1/4" x 3/4"€17.84
VIEGA LLC 14543 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3EED 1RPX2 145431-1/2" x 3/4"€29.62
VIEGA LLC 78102 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 1 hüvelyk | AB3EEE 1RPX3 781021-1 / 2 "x 1"€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78097 Szűkítő Ftg x P 1-1/4 x 1 hüvelyk
€20.01 /Mértékegység