Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 77747 Cross Over Copper P x P 3/4 x 3/4 Inch | AB3ECR 1RPJ1

VIEGA MEGAPRESS 77747 Cross Over Copper P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECR Típus: 77747Kereszthivatkozás: 1RPJ1
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
€44.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtkelés
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7412200090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3ECQ 1RPH9 777421 / 2 "€35.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77747 Cross Over Copper P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk
€44.42 /Mértékegység