Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 77637 könyök Ftg x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EDF 1RPN4

VIEGA MEGAPRESS 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 Inch

Raktáron
Tétel: AB3EDF Típus: 77637Kereszthivatkozás: 1RPN4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos St. Könyök
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaFTG x Nyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 77063 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch Copper Tube Size | CU7YJG 48RH50 77063Utcai könyök1-1 / 4 "1-1 / 4 "€34.40
VIEGA LLC 77058 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 1 Inch X 1 Inch Copper Tube Size | CU7YJH 48RH49 77058Utcai könyök1"1"€22.60
VIEGA LLC 77073 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 2 Inch X 2 Inch Copper Tube Size | CU7YJJ 48RH52 77073Utcai könyök2"2"€79.73
VIEGA LLC 77053 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 3/4 Inch X 3/4 Inch Copper Tube Size | CU7YJK 48RH48 77053Utcai könyök3 / 4 "3 / 4 "€7.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 Inch
€5.12 /Mértékegység