Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25576 szűkítő adapter P x Fnpt 3/4 hüvelykes | AC6WRZ 36N819

VIEGA MEGAPRESS 25576 P x Fnpt 3/4 hüvelykes szűkítő adapter

Raktáron
Tétel: AC6WRZ Típus: 25576Kereszthivatkozás: 36N819
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
€38.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25586 szűkítő adapter P x Fnpt 1 hüvelyk3/4 hüvelykes | AC6WTA 36N820 255863 / 4 "1"€50.58
VIEGA LLC 25601 szűkítő adapter P x Fnpt 1-1/4 hüvelykes | AC6WTB 36N821 256011"1.25 "€60.63
VIEGA LLC 25621 szűkítő adapter P x Fnpt 1-1/2 hüvelykes | AC6WTC 36N822 256211.25 "1.5 "€62.36
VIEGA LLC 25646 szűkítő adapter P x Fnpt 2 hüvelykes | AC6WTD 36N823 256461.5 "2"€88.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25576 P x Fnpt 3/4 hüvelykes szűkítő adapter
€38.94 /Mértékegység