Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 22074 Pillangószelep Félcsonk 2 1/2 In | AD9EDV 4RCF9

VIEGA MEGAPRESS 22074 Pillangószelep félfül 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9EDV Típus: 22074Kereszthivatkozás: 4RCF9
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
€318.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÖntöttvas
Csavar kör Dia.5 / 8 "
Fogantyú típusa10 A rugó zárva
Liner MaterialEPDM
Max. Víznyomás200 psi
Csavarlyukak száma4
Csőméret2.5 "
StílusFél-Lug
Temp. Hatótávolság0-250 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481803030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarlyukak számaCsőméretÁr
VIEGA LLC 22075 pillangószelep félcsonkos 3 hüvelykes öntöttvas | AD9EDW 4RCG1 2207543"€390.24
VIEGA LLC 22076 pillangószelep félcsonkos 4 hüvelykes öntöttvas | AD9EDX 4RCG2 2207684"€486.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22074 Pillangószelep félfül 2 1/2 hüvelyk
€318.33 /Mértékegység