Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20828 Adapter Réz P x Mnpt 3 In.3 | AB3EBJ 1RPA6

VIEGA MEGAPRESS 20828 Adapter Réz P x Mnpt 3 In.3

Raktáron
Tétel: AB3EBJ Típus: 20828Kereszthivatkozás: 1RPA6
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
€337.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaNyomja meg az x MNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.12
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7412200035
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 20823 Adapter Réz P x Mnpt 2-1/2 hüvelyk | AB3EBH 1RPA5 208232.5 "2.5 "€257.15
VIEGA LLC 20838 Adapter Réz P x Mnpt 4 hüvelyk 4 hüvelyk | AB3EBK 1RPA7 208384"4"€388.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20828 Adapter Réz P x Mnpt 3 In.3
€337.94 /Mértékegység