Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20725 ProPress XL rézreduktor 4 x 2-1/2 | AH3DMK 31EJ67

VIEGA MEGAPRESS 20725 ProPress XL rézreduktor 4 x 2-1/2

Raktáron
Tétel: AH3DMK Típus: 20725Kereszthivatkozás: 31EJ67
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
€420.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
AnyagRéz
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret4 "x 2-1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0582
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20685 ProPress XL rézreduktor 2-1/2 x 1 | AH3DME 31EJ62 206852-1 / 2 "x 1"€253.29
VIEGA LLC 20690 ProPress XL rézreduktor 2.5 x 1.25 | AH3DMF 31EJ63 206902-1/2" x 1-1/4"€262.34
VIEGA LLC 20700 ProPress XL rézreduktor 2-1/2 x 2 | AH3DMG 31EJ64 207002-1 / 2 "x 2"€265.53
VIEGA LLC 20705 ProPress XL rézreduktor 3 x 1-1/2 | AH3DMH 31EJ65 207053 "x 1-1 / 2"€300.06
VIEGA LLC 20720 ProPress XL rézreduktor 4 x 2 | AH3DMJ 31EJ66 207204 "x 2"€360.30
VIEGA LLC 20715 XL szűkítő, réz, préselhető x préselhető, 3 hüvelyk x 2 1/2 hüvelykes méretű rézcső méret | CU7YLU 38C198 207153 "x 2-1 / 2"€359.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20725 ProPress XL rézreduktor 4 x 2-1/2
€420.02 /Mértékegység