Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20663 Könyök 45 fokos réz P x P 4 x 4 hüvelyk | AB3EDE 1RPN3

VIEGA MEGAPRESS 20663 Könyök 45 fokos réz P x P 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EDE Típus: 20663Kereszthivatkozás: 1RPN3
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
€355.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos könyök
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.93
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20653 Könyök 45 fok x Ls 90 fok Réz P x P | AB3EDC 1RPN1 206532.5 "€180.24
VIEGA LLC 20658 Könyök P x P 3 x 3 hüvelyk | AB3EDD 1RPN2 206583"€251.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20663 Könyök 45 fokos réz P x P 4 x 4 hüvelyk
€355.82 /Mértékegység