Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0323-0131 Fúvókahegesztés 5-w | AE4GVP 5KH85

VICTOR 0323-0131 Fúvókahegesztés 5-w

Raktáron
Tétel: AE4GVP Modell: 0323-0131Kereszthivatkozás: 5KH85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€247.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő fúvóka
Acetilén áramlás15-35 scfh
Acetilénnyomás5–8 psig
Láng típusaForrasztó hosszú kúp
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram7-14 scfh
Oxigénnyomás6–12 psig
Méret5"
Hegeszteni1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaMéretÁr
VICTOR 0323-0132 Hegesztő fúvóka 2 darab 6 hüvelyk | AB8FJJ 25DV76 0323-0132Hosszú kúp6€250.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0323-0131 Fúvókahegesztés 5-w
€247.12 /Mértékegység