Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 6700-2440 Vágóhegy 3-101-0 Acetilén | AF7CCB 20UK31

VICTOR 6700-2440 Vágóhegy 3-101-0 Acetilén

Raktáron
Tétel: AF7CCB Modell: 6700-2440Kereszthivatkozás: 20UK31
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
€18.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Acetilén áramlás6-10 SCFH
Acetilénnyomás3–5 psig
Láng típusaVágás semleges
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram55-60 SCFH
Oxigénnyomás25–30 psig
Méret3-101-0
Acél vastagsága3 / 8 "
Tipp mérete0
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)2.11
Hajószélesség (cm)2.11
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTipp méreteÁr
VICTOR 6700-2408 Vágóhegy 1-101-000 Acetilén | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000€24.82
VICTOR 6700-2409 Vágóhegy 1-101-00 Acetilén | AF7CBR 20UK22 6700-24091-101-0000€24.82
VICTOR 6700-2410 Vágóhegy 1-101-0 Acetilén | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-€23.73
VICTOR 6700-2411 Vágóhegy 1-101-1 Acetilén | AF7CBU 20UK24 6700-24111-101-11€28.96
VICTOR 6700-2412 Vágóhegy 1-101-2 Acetilén | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22€28.92
VICTOR 6700-2413 Vágóhegy 1-101-3 Acetilén | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33€24.82
VICTOR 6700-2414 Vágóhegy 1-101-4 Acetilén | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44€24.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 6700-2440 Vágóhegy 3-101-0 Acetilén
€18.50 /Mértékegység