Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 6700-2409 Vágóhegy 1-101-00 Acetilén | AF7CBR 20UK22

VICTOR 6700-2409 Vágóhegy 1-101-00 Acetilén

Raktáron
Tétel: AF7CBR Modell: 6700-2409Kereszthivatkozás: 20UK22
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
€24.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Acetilén áramlás4-6 SCFH
Acetilénnyomás3–5 psig
Láng típusaVágás semleges
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram30-35 SCFH
Oxigénnyomás20–25 psig
Méret1-101-00
Acél vastagsága1 / 4 "
Tipp mérete00
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTipp méreteÁr
VICTOR 6700-2408 Vágóhegy 1-101-000 Acetilén | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000€23.99
VICTOR 6700-2410 Vágóhegy 1-101-0 Acetilén | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-€23.63
VICTOR 6700-2411 Vágóhegy 1-101-1 Acetilén | AF7CBU 20UK24 6700-24111-101-11€29.05
VICTOR 6700-2412 Vágóhegy 1-101-2 Acetilén | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22€28.96
VICTOR 6700-2413 Vágóhegy 1-101-3 Acetilén | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33€24.45
VICTOR 6700-2414 Vágóhegy 1-101-4 Acetilén | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44€24.79
VICTOR 6700-2415 Vágóhegy 1-101-5 Acetilén | AF7CBY 20UK28 6700-24151-101-55€23.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 6700-2409 Vágóhegy 1-101-00 Acetilén
€24.54 /Mértékegység