Victor Thermal Dynamics A vágópisztolyok ideálisak fém munkadarabok oxigén-üzemanyaggal történő vágásához, megfelelő hőmérsékletre melegítve azokat. Ezek a vágópisztolyok olyan gázokat használnak, mint a propán, propilén, acetilén, földgáz és egyéb fűtőgázok. A Victor sínpisztolyok 75, 90 és 180 fokos fejszögben kaphatók, és 8 és 48 hüvelyk közötti hosszuk van a felhasználótól eltérő szögben és távolságban elhelyezett munkadarabok vágásához.
Viktor fáklyákkal rendelkezik 21 hüvelyk hosszú 90 fokos szögben döntött fejjel rendelkezik a munkadarab vágásához a pisztoly hosszával párhuzamosan. Ezek a Victor láncfáklyák rozsdamentes acél gázcsövekkel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és keskeny, kovácsolt sárgaréz fejükkel a jó láthatóság érdekében vágás közben.
A Victor 0381-1621 vágópisztoly vagy a Victor ST900FC vágópisztoly visszacsapó-levezetőkkel és fordított áramlási visszacsapó szelepekkel van felszerelve, hogy megakadályozzák a láng vagy a tüzelőanyag-gázok a pisztoly hegyéből a gázvezetékbe való mozgásából eredő veszélyeket. Ez a Victor Technologies ST900FC / 0381-1621 nagy teljesítményű vágópisztoly két bemeneti csatlakozóval rendelkezik az oxigén- és gázvezetékek és a pisztoly csatlakoztatásához. Továbbá vágó oxigénkarral és előremenő szelepekkel van felszerelve a nagyobb biztonság érdekében. A Victor ST900FC vágópisztoly megfelelő méretű vágóheggyel is fel van szerelve fém és fémötvözet darabok vágásához 5 hüvelyk mélységig.
Raptor Supplies Ezt a Victor ST900FC / 0381-1621 vágópisztolyt is szállítja egy változatban (Victor ST2600FC / 0381-1480), amely akár 8 hüvelyk mélységig képes vágni.
Felhasználás:
A Victor ST900FC vágópisztoly fémből és fémötvözetekből készült munkadarabok vágására szolgál gyártási, építőipari, javítási és karbantartási, vasúti, hajógyári és mezőgazdasági karbantartási alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Victor ST900FC / 0381-1621 pisztoly fém munkadarabok vágására szolgál.
- Oxigént és fűtőgázokat, például acetilént és propilént használ a munkadarabok felmelegítésére.
- A Victor ST900FC vágópisztoly vágóhegyet használ a felforrósodott fémfelületek akár 5 hüvelyk mélységig történő vágására, átszúrására vagy kivájására.
- Rozsdamentes acél csövekkel, kovácsolt sárgaréz fejjel és bordázott sárgaréz fogantyúval rendelkezik a tartósság és szilárdság érdekében, extrém körülmények között is.
- A Victor ST900FC pisztoly beépített fordított áramlású visszacsapó szelepekkel és visszacsapó szelepekkel van felszerelve, amelyek megakadályozzák, hogy a gyúlékony tüzelőanyag-gázok és oxigén visszakerüljenek a tömlőkbe, és tűzzel kapcsolatos baleseteket okozzanak.
- Két bemeneti csatlakozással rendelkezik az oxigén- és üzemanyag-gáztömlők csatlakoztatásához.
- A Victor ST900FC vágópisztoly 90 fokos fejszöggel rendelkezik a vágócsúcs munkadarabokra merőleges elhelyezéséhez.
Kompatibilis tartozékok:
- Üzemanyag tömlő: A felhasználóknak két tüzelőanyag-tömlőt kell csatlakoztatniuk, az egyik oxigént, a másik pedig acetilént/fűtőgázt szállít a Victor ST900FC pisztoly bemeneti csatlakozóiba.
- Vágási tipp: Ezek a vágóhegyek a Victor ST900FC pisztolyfejhez csatlakoznak, hogy tiszta vágásokat biztosítsanak a felhevített fémfelületeken.
- Üzemanyag szabályozó: Ezek az üzemanyag-szabályozók az oxigén és az acetilén/fűtőgáz nyomásának és fajlagos arányának szabályozására szolgálnak a Victor ST900FC pisztolyban az optimális vágási teljesítmény érdekében.
- Flashback levezető készlet: Ezeket a flashback levezető készleteket a Victor ST900FC zseblámpa elhasználódott, hibás vagy régi flashback levezetőinek cseréjére használják, így biztosítva a biztonságos működést tűzzel kapcsolatos balesetek esélye nélkül.
- Hegesztő sisak: A felhasználóknak vagy kezelőknek ezeket a hegesztősisakot kell viselniük, hogy megvédjék magukat a vágási művelet során keletkező szikráktól vagy fémdaraboktól. Lencsevédővel vannak ellátva a szemek felett, így tisztán láthatják a munkadarabokat a felhasználók biztonságának kockáztatása nélkül.
- Csatár vagy öngyújtó: Ezeket az ütőket vagy öngyújtókat használják a Victor ST900FC fáklya lángjának meggyújtására. A felhasználóknak távolról lőhető ütőt kell használniuk, hogy megvédjék a kezüket a sérülésektől.
Telepítés:
A Victor ST900FC pisztolynak két bemeneti csatlakozója van, amelyek két tömlőhöz (oxigén és tüzelőanyag-gáz) csatlakoztathatók, amelyek egy üzemanyag-/nyomásszabályozón keresztül a megfelelő gázpalackokhoz vannak rögzítve. A Victor ST900FC / 0381-1621 vágópisztolyfej vágóheggyel is fel van szerelve a fém munkadarabok kívánt vágási mélységének és méretének megfelelően.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyek a Victor ST900FC vágópisztoly általános hibaelhárítási technikái?
A.
- Ellenőrizze, hogy a pisztoly hegyén nincs-e eltömődött törmelék vagy fémrészecskék.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy törés a Victor ST900FC vágópisztolyon, hogy elkerülje az üzemanyag- vagy oxigénszivárgást.
- Ellenőrizze a szelepeket, tömlőket és nyomásmérőket, hogy megfelelő nyomást juttathasson a tartályokból a pisztoly vezetékeibe.
K. Mennyire meleg a Victor ST900FC vágópisztoly által keltett láng?
V. A Victor ST900FC vágópisztolyban az oxigén és némi tüzelőanyag keverése által keltett előmelegítő láng 4400 és 6000 F között lehet, az oxigén és a felhasznált tüzelőgáz arányától függően.
K. Nem Raptor Supplies más változatban kínálja ezt a Victor ST900FC / 0381-1621 vágópisztolyt?
A. Raptor Supplies Kínálja ezt a 21 hüvelykes Victor ST900FC zseblámpát akár vágásmélységgel rendelkező változatban is 8 hüvelyk. Az ügyfelek is böngészhetnek Victor fáklyákat vág oldalunkon a változatos vágásmélységgel, hosszúsággal és fejszöggel rendelkező változatokhoz.
K. Mi a fő különbség a vágópisztoly és a hegesztőpisztoly között?
V. A vágópisztoly és a hegesztőpisztoly közötti elsődleges különbség az, hogy a vágópisztolyt fémek kisebb darabokra vágására használják, míg a hegesztőpisztoly ideális különböző fémdarabok összekapcsolására. A felhasználóknak az alkalmazásukhoz megfelelő zseblámpákat kell használniuk, mivel ezek nem használhatók felváltva.
K. Ki a Victor Thermal Dynamics tulajdonosa?
A. Az ESAB, a hegesztő- és vágóberendezések és fogyóeszközök világvezetője, a Victor Technologies Holdings, Inc. tulajdonosa, a Victor ST900FC vágópisztoly gyártója.