Válassz egy language

Deutsch

English

VICTOR THERMAL DYNAMICS

A márka ESAB, Victor Thermal Dynamics innovatív vágást, gázszabályozást és speciality hegesztési megoldások az autóipar, az építőipar, a gyártás, az olaj- és gázipar, valamint a gyártóipar számára. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

EZ12PBLEZ12SBLEZ18SBL

Hegesztés

1-1110-12-10209-60999-60077-00409-00919-00939-00949-00969-00979-00981-1130-1

Flotta és járműkarbantartás

22-5-65101 8-22-5-65103 8-

Kéziszerszámok Szűrő

Rules és Straight Edges

Ruler hüvelyk, fényes fehér műanyag 12 hüvelyk
Cikkszám: AH7MCH
Modell: EZ12PBL
€ 26.84 /Mértékegység
Kosárba
Ruler hüvelykes fényes rozsdamentes acél 12 hüvelyk
Cikkszám: AH7MCJ
Modell: EZ12SBL
€ 33.38 /Mértékegység
Kosárba
Ruler Inch Gloss rozsdamentes acél 18-1/4
Cikkszám: AH7MCK
Modell: EZ18SBL
€ 38.33 /Mértékegység
Kosárba

Az Victor Thermal Dynamics

A cég termékcsaládja plazmavágókat, vágótorkot tartalmazhes, gázhegesztő tippek és vágófelszerelések, gázhegesztő szerelvények, áramlásmérők és gázszabályozók. Plazmavágók Az elektromosan vezető anyagok (alumínium, sárgaréz, réz és acél) precíz átvágására készültek gyorsított, magas hőmérsékletű plazmaárammal. Könnyű kialakításúak a hordozhatóság érdekében, és 120, 208 és 230 V bemeneti feszültséggel kaphatók. A cég nagy teherbírású termékeket is kínál egyenes vágó torches ipari tüzelőgázokkal, például propánnal használható, natural gáz, acetilén, hidrogén és propilén. These Victor vágótorches kétkerekű szelepekből áll a bejövő végén és egy karból a fémek átvágására.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Néhány Victor Thermal Dynamics Az MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékűre Uniweld or Westward modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies megfelelője van Victor Thermal Dynamics vágók állnak rendelkezésre.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Victor Thermal Dynamics forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Megfelelő termékeket tudunk ajánlani az autóiparban és a gyártási folyamatokban történő célzott alkalmazásokhoz.

Szállítás

These Victor marók és vágótorches kicsitől a nagy méretig terjed. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért futárral és légi árufuvarozással szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

iCNC XT integrált vezérlők

These vezérlők vannak ideal alakos vágóasztalokhoz és kettős mikroprocesszoros vezérléssel a magas precision. Biztosítják ethernés csatlakozási lehetőség a gyors és biztonságos adatátvitelhez, és távoli hozzáférést biztosít...Olvass tovább 

vágásmaster TRUE sorozatú plazmavágók

Gondoskodnak arról, hogy az ajánlott vágási kapacitás egyben a tényleges vágási kapacitás is legyen, ezáltal eliminálvainating nagyobb machi irántnes. ThesA vágógépek precíz vágásokat végeznek alumíniumon, acélon és rozsdamentes st...Olvass tovább 

Drag-Gun Plus plazmavágók

ThesAz e plazmavágókat olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint a kiterjesztett fémvágás, a HVAC spirálcsatornázás és a fémcsapos vágás. Beépített légkompresszorral vannak felszerelve, hogy elegendő hőt termeljenek...Olvass tovább 

Victor Thermal Dynamics Versenyelőnyök

ULTRA-CUT XT rendszerek

Az Ultra-Cut XT rendszerek salakmentes vágást biztosítanak oxigénplazmával, és kiváló vágást színesfémeken Water Mist Secondary (WMS) eljárásokkal. ThesA rendszerek 100-400A kimenettel kaphatók vastag lemezek vágásáhoznesakár 2 inches. Szivárgásmentes pisztolyfej kialakítással rendelkeznekrevent levegő bejutása a rendszerbe. Torc van nekikhes egy SpeedLok kazettával, amely lehetővé teszi a hátrányokatuma60 másodpercen belül megváltoziknds és minimalizálja a leállási időt a vágások között. Mikroprocesszor vezérli őket a precíz vágások érdekében, és új ívük van starter a csökkentett HF biztosítására emission.

Gyakran ismételt kérdések

Hol van a székhelye Victor Thermal Dynamics?

A cég székhelye St. Louisban, Missouri államban (USA).

Mi a különbség Victor és Harris torches?

Harris torches vágott fúvókaros szeleppel vannak felszerelve, ami missing in Victor vágótorches.

Melyek a gyakori problémák a plazmavágás során?

A túl lassú vagy túl gyors vágás befolyásolja a vágás minőségét. A túl lassú vágás alacsony sebességű salakképződést okoz az alsó szélen, és kiszélesítheti a vágást. A vágást az is akadályozza, ha a kompresszornak nincs levegője.

Milyen iparági szabványoknak felelnek meg a Victor fűtőfúvókák?

A Victor fűtőfúvókák megfelelnek az ISO, CGA E-4, UL 252 és ASTM G-175 szabványoknak, így kiváló minőségű szolgáltatást és maximális felhasználói biztonságot nyújtanak.