Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 869858 hidraulikus szelep 4 utas nyitott 12vdc | AB6KBX 21U713

VICKERS 869858 Hidraulikus szelep 4 utas nyitott 12 VDC

Raktáron
Tétel: AB6KBX Típus: 869858Kereszthivatkozás: 21U713
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
€824.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt12 VDC
csatlakozásDIN 43650
GPM @ 3000 PSI16
Magasság3.6 "
Amperek tartása1.5
Hossz8.6 "
Max. Nyomás5075 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)3045
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Tömítés típusaFluórkarbon
MéretD03
Orsó típusaNyitott, tavaszi eltolás végtől végig
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltcsatlakozásGPM @ 3000 PSIÁr
VICKERS 859212 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 12vdc | AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 4365021€1,038.40
VICKERS 869575 Hidraulikus szelep 4 irányban nyitva 24VDC | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€824.70
VICKERS 871076 Hidraulikus szelep 4 utas nyitás 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 4365016€792.50
VICKERS 871471 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120V | AB6KBZ 21U715 871471110-120 VAC1/2 "vezetékes doboz21€1,126.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 869858 Hidraulikus szelep 4 utas nyitott 12 VDC
€824.70 /Mértékegység