VICKERS 421AK01108B Dugattyús szivattyú 3.8 köbhüvelyk/fordulatszám 42 Gpm | AB4ZNP 20V857

VICKERS 421AK01108B Dugattyús szivattyú 3.8 köbhüvelyk/fordulat 42 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4ZNP Típus: 421AK01108BKereszthivatkozás: 20V857

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,758.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg az áramköri dugattyús szivattyút
Elmozdulás3.8 köb. in./rev
Áramlási sebesség42 gpm
Bemeneti port2 "CD 61 karima
Max. Folyamatos PSI4000
Max. Időszakos nyomás4600
Max. Hatalom101.3 HP
Max. FORDULAT3600
Min. FORDULAT600
Szerelje2 B csavar
Kimeneti port1 "CD 61 karima
Kikötő helyeHátulsó
Tengelytömítéspoliakrilátok
Tengelyméret1 "kulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.685
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413309090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlő típusa (nyomásáram kompenzátor # 4 SAE O-gyűrű terhelésérzékelő porttal)
    • Áramláskompenzátor beállítása (180-220 lbf / sq. In.)
    • Nyomáskompenzátor beállítása (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Tengely forgása (balra)
    • Különleges jellemzők: Csendes szivattyú és kompakt kialakítás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 421AK00454B Dugattyús szivattyú 3.8 köbhüvelyk/fordulatszám 42 Gpm | AB4ZNM 20V855 421AK00454B€4,758.93
VICKERS 421AK01107B Dugattyús szivattyú 3.8 köbhüvelyk/fordulatszám 42 Gpm | AB4ZNN 20V856 421AK01107B€4,758.93
VICKERS 421AK01109B Dugattyús szivattyú 3.8 köbhüvelyk/fordulatszám 42 Gpm | AB4ZNQ 20V858 421AK01109B€4,839.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 421AK01108B Dugattyús szivattyú 3.8 köbhüvelyk/fordulat 42 Gpm
€4,758.93 /Mértékegység