VICKERS 421AK01101B Dugattyús szivattyú 2.5 köbhüvelyk/fordulat 29 Gpm | AB4ZNJ 20V852

VICKERS 421AK01101B Dugattyús szivattyú 2.5 köbhüvelyk/fordulat 29 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4ZNJ Típus: 421AK01101BKereszthivatkozás: 20V852

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,870.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg az áramköri dugattyús szivattyút
Elmozdulás2.5 köb. in./rev
Áramlási sebesség29 gpm
Bemeneti port2 "CD 61 karima
Max. Folyamatos PSI4000
Max. Időszakos nyomás4600
Max. Hatalom68 HP
Max. FORDULAT3600
Min. FORDULAT600
Szerelje2 B csavar
Kimeneti port1 "CD 61 karima
Kikötő helyeHátulsó
Tengelytömítéspoliakrilátok
Tengelyméret1 "kulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413309090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlő típusa (nyomásáram kompenzátor # 4 SAE O-gyűrű terhelésérzékelő porttal)
    • Áramláskompenzátor beállítása (180-220 lbf / sq. In.)
    • Nyomáskompenzátor beállítása (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Tengely forgása (balra)
    • Különleges jellemzők: Csendes szivattyú és kompakt kialakítás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 421AK01074B Dugattyús szivattyú 2.5 köbhüvelyk/fordulat 29 Gpm | AB4ZNG 20V850 421AK01074B€3,756.92
VICKERS 421AK01100B Dugattyús szivattyú 2.5 köbhüvelyk/fordulat 29 Gpm | AB4ZNH 20V851 421AK01100B€3,926.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 421AK01101B Dugattyús szivattyú 2.5 köbhüvelyk/fordulat 29 Gpm
€3,870.03 /Mértékegység