VICKERS 390922-1 lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZTD 20V942

VICKERS 390922-1 Lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB4ZTD Modell: 390922-1Kereszthivatkozás: 20V942

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,990.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás.80 köb. in./rev.
Áramlási sebesség4 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1 "NPT
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Kikötő helyeA bemeneti porttal szemben
Tengelyméret11 Fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (16/32 osztott)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességSzereljeÁr
VICKERS 421477-7 Egylapátos szivattyú 21 Gpm 4.13 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 köb. in./rev.21 gpmSAE B 2 csavarperem€2,984.79
VICKERS 416457-3 Egylapátos szivattyú 21 Gpm 4.13 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZRA 20V916 416457-34.13 köb. in./rev.21 gpmSAE B 2 csavarperem€2,932.77
VICKERS 390102-4 lapátszivattyú 2 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 köb. in./rev.2 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,441.78
VICKERS 401070-4 lapátos szivattyú 3 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 köb. in./rev.3 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,441.78
VICKERS 382087-3 lapátos szivattyú 7 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 köb. in./rev.7 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,309.85
VICKERS 382087-4 lapátos szivattyú 7 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 köb. in./rev.7 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,367.42
VICKERS 382092-3 lapátos szivattyú 5 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 köb. in./rev.5 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,367.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 390922-1 Lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi
€1,990.05 /Mértékegység