VICKERS 382084-4 Egylapátos szivattyú 5 Gpm @ 1200 Rpm | AB4ZRU 20V933

VICKERS 382084-4 Egylapátos szivattyú 5 Gpm @ 1200 RPM

Raktáron
Tétel: AB4ZRU Modell: 382084-4Kereszthivatkozás: 20V933

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,367.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás1 köb. in./rev.
Áramlási sebesség5 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1 "NPT
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Kikötő helye90 fok CW a bemenettől
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességSzereljeÁr
VICKERS 02-137110-1 Egylapátos szivattyú 14 Gpm 2.78 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZQV 20V911 02-137110-12.78 köb. in./rev.14 gpmSAE B 2 csavarperem€3,011.17
VICKERS 02-137113-1 Egylapátos szivattyú 17 Gpm 3.39 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZQW 20V912 02-137113-13.39 köb. in./rev.17 gpmSAE B 2 csavarperem€3,011.17
VICKERS 02-137117-1 Egylapátos szivattyú 21 Gpm 4.13 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZQX 20V913 02-137117-14.13 köb. in./rev.21 gpmSAE B 2 csavarperem€2,991.98
VICKERS 02-137117-3 Egylapátos szivattyú 21 Gpm 4.13 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZQY 20V914 02-137117-34.13 köb. in./rev.21 gpmSAE B 2 csavarperem€3,045.81
VICKERS 02-137124-1 egylapátos szivattyú 25 Gpm 4.94 Cubic In./rev | AB4ZRB 20V917 02-137124-14.94 köb. in./rev.25 gpmSAE C 2 csavarperem€3,299.94
VICKERS 02-137126-1 Egylapátos szivattyú 30 Gpm 5.91 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZRC 20V918 02-137126-15.91 köb. in./rev.30 gpmSAE C 2 csavarperem€4,615.47
VICKERS 02-137129-1 Egylapátos szivattyú 35 Gpm 6.83 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZRD 20V919 02-137129-16.83 köb. in./rev.35 gpmSAE C 2 csavarperem€3,864.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 382084-4 Egylapátos szivattyú 5 Gpm @ 1200 RPM
€1,367.42 /Mértékegység