VICKERS 382082-4 lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRQ 20V930

VICKERS 382082-4 Lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB4ZRQ Modell: 382082-4Kereszthivatkozás: 20V930

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,333.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás.80 köb. in./rev.
Áramlási sebesség4 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1 "NPT
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Kikötő helye90 fok CW a bemenettől
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 382082-2 lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRN 20V928 382082-2€1,333.88
VICKERS 382082-3 lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRP 20V929 382082-3€1,331.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 382082-4 Lapátos szivattyú 4 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi
€1,333.88 /Mértékegység