Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 02-309901 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc | AB6KFB 21U786

VICKERS 02-309901 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24 VDC

Raktáron
Tétel: AB6KFB Modell: 02-309901Kereszthivatkozás: 21U786
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
€2,313.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt24 VDC
csatlakozásDIN 43650
GPM @ 3000 PSI5
Magasság3.589 "
Hossz8.647 "
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)5000
Pozíciók száma3
Az utak száma4
FelülbírálásaVízálló kézikönyv
Tömítés típusaFluórkarbon
MéretD03
Orsó típusaTandem Központ
típusArányos
Szélesség1.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMéretSzélességÁr
VICKERS 02-147623 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,095.62
VICKERS 02-146720 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc | AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,882.21
VICKERS 565328 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc | AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,073.07
VICKERS 565330 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,958.56
VICKERS 565376 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc | AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,995.13
VICKERS 565464 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,989.10
VICKERS 02-135162 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,796.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 02-309901 Hidraulikus szelep arányos 4 utas 24 VDC
€2,313.94 /Mértékegység