Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO STKIT903 Vibrátor rögzítő konzol 11 hüvelyk x 3-1 / 2 hüvelyk | AF7HEJ 21AH50

VIBCO STKIT903 vibrátor tartókonzol 11 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7HEJ Modell: STKIT903Kereszthivatkozás: 21AH50

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,818.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVibrátor rögzítő konzol
Magasság1 5 / 16 "
Hossz11 "
AnyagAlumínium / szilikon
típusÖntapadós
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479899895

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAnyagtípusSzélességÁr
VIBCO BVC-1 vibrátor rögzítő konzol | AD8BVV 4HV58 BVC-1-Vibrátor rögzítő konzol-SzénacélKapocs be-€1,309.23
VIBCO BVC-2 vibrátor rögzítő konzol | AD8BVW 4HV59 BVC-2-Vibrátor rögzítő konzol-SzénacélKapocs be-€1,309.23
VIBCO BVF-21 vibrátor rögzítő konzol | AD8BVX 4HV63 BVF-21-Vibrátor rögzítő konzol-SzénacélFa forma-€1,024.68
VIBCO BVF-4 vibrátor rögzítő konzol | AD8BVY 4HV65 BVF-4-Vibrátor rögzítő konzol-SzénacélFa forma-€1,024.68
VIBCO BVM-6 vibrátor rögzítő konzol | AD8BWA 4HV76 BVM-6-Vibrátor rögzítő lemez-Szénacél--€128.15
VIBCO BVT-1 vibrátor rögzítő konzol | AD8BWB 4HV79 BVT-1-Vibrátor rögzítő konzol-SzénacélÉk forma-€853.23
VIBCO BVT-21 vibrátor rögzítő konzol | AD8BWC 4HV81 BVT-21-Vibrátor rögzítő konzol-SzénacélÉk forma-€885.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO STKIT903 vibrátor tartókonzol 11 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk
€1,818.33 /Mértékegység