Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO SPRT-60HD elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis | AD8AYB 4HR16

VIBCO SPRT-60HD elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AD8AYB Típus: SPRT-60HDKereszthivatkozás: 4HR16
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
€756.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők1.50
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása600 font
dBA60
AdóFolyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Végharang anyagÖntöttvas
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása60 font
Ház anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság4.25 "
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség6"
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség3200 fordulat / perc
Vibrátor típusaHeavy Duty
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKényszerTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességVibrátor típusaÁr
VIBCO SPRT-21 elektromos vibrátor 1.40a 115vac 1 fázis | AD8AYA 4HR15 SPRT-211.40Csak a reosztát3.5 "5"5"Kompakt€753.47
VIBCO SPRT-80HD elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1 fázis | AD8AYC 4HR17 SPRT-80HD1.70Mechanikusan állítható4.25 "5.5 "6"Heavy Duty€831.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SPRT-60HD elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis
€756.15 /Mértékegység