Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO BVS-320 pneumatikus vibrátor 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755

VIBCO BVS-320 pneumatikus vibrátor 600 Lb 5500 Vpm 80psi

Raktáron
Tétel: AE9NYC Modell: BVS-320Kereszthivatkozás: 6L755

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€590.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása5300 font
CFM 60 psi9
CFM @ 80 PSI10
dB @ 80 psi70
AdóFolyamatos
Erő besorolása600 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A328
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Teljes magasság4.88 "
Teljes hossz6.75 "
Teljes szélesség4"
Sebesség @ 60 psi5500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi6800 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO BVS-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€398.08
VIBCO BVS-510F pneumatikus vibrátor 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€988.64
VIBCO BVS-510FS Pneumatikus vibrátor 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€983.46
VIBCO BVS-60 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€371.89
VIBCO BVS-130 Pneumatikus vibrátor 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€352.44
VIBCO BVS-190 Pneumatikus vibrátor 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€434.34
VIBCO BVS-250 Pneumatikus vibrátor 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€497.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO BVS-320 pneumatikus vibrátor 600 Lb 5500 Vpm 80psi
€590.31 /Mértékegység