VIBCO BV-380 Pneumatikus vibrátor 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94

VIBCO BV-380 pneumatikus vibrátor 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi

Raktáron
Tétel: AD8BHL Modell: BV-380Kereszthivatkozás: 4HT94

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Golyó anyagEdzett acél
Doboz súlykapacitása6000 font
CFM 60 psi15
CFM @ 80 PSI20
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi82
AdóFolyamatos
Erő besorolása600 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
FelszerelésEgyetemes
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A327
Kimeneti port3 / 8 "NPT
Teljes magasság5.75 "
Teljes hossz7.875 "
Teljes szélesség2 15 / 16 "
Sebesség @ 60 psi6200 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi6500 fordulat / perc
Vibrátor típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO BV-130 Pneumatikus vibrátor 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€378.34
VIBCO BV-190 Pneumatikus vibrátor 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€408.47
VIBCO BV-320 pneumatikus vibrátor 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€522.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO BV-380 pneumatikus vibrátor 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi
€550.73 /Mértékegység