Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO BV-190 Pneumatikus vibrátor 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91

VIBCO BV-190 pneumatikus vibrátor 260 lb 14000 Vpm 80 Psi

Raktáron
Tétel: AD8BHH Modell: BV-190Kereszthivatkozás: 4HT91
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
€408.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Golyó anyagEdzett acél
Doboz súlykapacitása2600 font
CFM 60 psi10
CFM @ 80 PSI11
dB @ 60 psi77
dB @ 80 psi77
AdóFolyamatos
Erő besorolása260 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
FelszerelésEgyetemes
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A326
Kimeneti port1 / 4 "NPT
Teljes magasság3 9 / 16 "
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség2.25 "
Sebesség @ 60 psi14,000 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi16,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO BV-130 Pneumatikus vibrátor 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€378.34
VIBCO BV-320 pneumatikus vibrátor 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€522.01
VIBCO BV-380 Pneumatikus vibrátor 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€550.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO BV-190 pneumatikus vibrátor 260 lb 14000 Vpm 80 Psi
€408.47 /Mértékegység