VESTIL XHCR-36-Y alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 36 hüvelykes, sárga

Raktáron
Tétel: AG8CNW Modell: XHCR-36-Y

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€594.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága4 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
színekSárga
Mélység36 "
Magasság3 4 / 7 "
Hossz3 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság3 1 / 8 "
Nyitó szélesség4 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)9.05
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)53.66
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszÁr
VESTIL XHCR-36 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes méret | AG8CNT XHCR-36Ezüst36 "3 ft.€571.70
VESTIL XHCR-36-BK alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes, fekete | AG8CNU XHCR-36-BKFekete36 "3 ft.€594.11
VESTIL XHCR-36-BRN alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 36 hüvelykes, barna | AG8CNV XHCR-36-BRNbarna36 "3 ft.€594.11
VESTIL XHCR-36-YB alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes, sárga / fekete | AG8CNX XHCR-36-YBFekete sárga36 "3 ft.€725.76
VESTIL XHCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 48 ​​hüvelykes méret | AG8CNY XHCR-48Ezüst48 "4 ft.€640.77
VESTIL XHCR-48-BK alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 48 hüvelykes, fekete | AG8CNZ XHCR-48-BKFekete48 "4 ft.€788.12
VESTIL XHCR-48-BRN alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 48 hüvelykes, barna | AG8CPA XHCR-48-BRNbarna48 "4 ft.€788.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL XHCR-36-Y alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 36 hüvelykes, sárga
€594.11 /Mértékegység