VESTIL WTJ-HITCH Acélhorgosan szerelt teherautó-rúddaru, 47-1/2 hüvelykes kinyúlás 600 Lb. Kapacitás, fekete

Tétel: AG8CNQ Modell: WTJ-HITCHKereszthivatkozás: 32UT12
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,483.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Alapmagasság6"
Alap hossza5"
Alapszélesség35.5 "
Boom Reach47 1 / 2 "
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza15 ft.
Kapacitás600 lbs.
színekFekete
Vezetékhossz15 ft.
Mélység44.5 "
Kiterjesztett kapacitás600 lbs.
Hosszabbított44.5 "
Kiterjesztett max. Horog magasság84.63 "
Kiterjesztett min. Horog magasság74.31 "
Magasság74.31 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Hossz44.312 "
AnyagAcél
Max. Boom Height84 5 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Tápkábel hossza15 ft.
TeljesítménytípusKézi kézi csörlő
Visszahúzott kapacitás600 lbs.
Behúzott hossz44.5 "
Behúzott max. Horog magasság84.63 "
Visszahúzott min. Horog magasság74.31 "
Forgás132 fok
Szélesség19.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)188.6
Hajó hossza (cm)112.55
Hajószélesség (cm)50.32
HS-kód8426910000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WTJ-HITCH Acélhorgosan szerelt teherautó-rúddaru, 47-1/2 hüvelykes kinyúlás 600 Lb. Kapacitás, fekete
€1,483.44 /Mértékegység