VESTIL WT-2424-LA Lineárisan működtetett billenőasztal, 300 Lb. Kapacitás, 24 x 24 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CNC Modell: WT-2424-LA

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,469.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás300 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgó, (2) Forgó dupla reteszelés
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyú magassága25 "
Magasság33.56 "
Hossz24 "
Ajakmagasság3"
Csökkentett magasság33 9 / 16 "
AnyagAcél
Max. Magasság42 "
Max. Hajlásszög45 fok
Max. Utazási távolság8.4375 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság33.5625 "
Sz. Caster4
Görgők száma(4) 4 x 1-1/4"
Művelet típusaPush Button
Peronhossz24 "
Platform dőlésszöge45 fok
Platform szélesség24 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság42 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége1.25 "
Feszültség115V AC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)85.25
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WT-2424-LA Lineárisan működtetett billenőasztal, 300 Lb. Kapacitás, 24 x 24 hüvelykes méret
€4,469.74 /Mértékegység