VESTIL WPC-D-4X8-2 Vezető/kamionos beléptető ketrec, 2 oldalas, 4 x 8 láb | AG8CKQ

VESTIL WPC-D-4X8-2 sofőr/kamionos beléptető ketrec, 2 oldalas, 4 x 8 láb

Tétel: AG8CKQ Modell: WPC-D-4X8-2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,988.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPartíciós ketrec
színekSzürke
Mélység54 "
Keret anyagHegesztett drótháló
Magasság101 1 / 4 "
Hossz102 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Téglalap alakú hálóméret2 "x 1"
Panel anyagaSzőtt drótháló
Szolgáltatás ablak24 "x 20"
Szélesség102 "
Vezetékmérő10 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 238.5
Hajó magassága (cm)257.18
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)259.08
HS-kód7314496000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
VESTIL WPC-D-4X4-2 Vezető/kamionos beléptető ketrec, 2 oldalas, 4 x 4 láb | AG8CKL WPC-D-4X4-252 "52 "€5,805.95
ajánlatkérés
VESTIL WPC-D-4X4-3 Vezető/teherautó kalitka, 3 oldalas, 4 x 4 láb | AG8CKM WPC-D-4X4-352 "52 "€6,597.63
ajánlatkérés
VESTIL WPC-D-4X6-2 Vezető/kamionos beléptető ketrec, 2 oldalas, 4 x 6 láb | AG8CKN WPC-D-4X6-278 "78 "€6,474.61
ajánlatkérés
VESTIL WPC-D-4X6-3 Vezető/kamionos beléptető ketrec, 3 oldalas, 4 x 6 láb | AG8CKP WPC-D-4X6-378 "78 "€7,289.37
ajánlatkérés
VESTIL WPC-D-4X8-3 Vezető/kamionos beléptető ketrec, 3 oldalas, 4 x 8 láb | AG8CKR WPC-D-4X8-3102 "102 "€7,549.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WPC-D-4X8-2 sofőr/kamionos beléptető ketrec, 2 oldalas, 4 x 8 láb
€7,988.47 /Mértékegység