VESTIL WLPS-2 ergonómikus munkaszék, 300 font. Kapacitás | AG8CGT

VESTIL WLPS-2 ergonómikus szerelőszék, 300 font. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG8CGT Modell: WLPS-2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€242.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámkocsi széklet
Állítható magasságIgen
Kapacitás300 lbs.
Caster Dia.2"
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége7 / 8 "
színekFekete ezüst
Keret anyagAcél
Magasság15 "
Hossz16.25 "
Terhelhetőség300 lbs.
AnyagFém
Max. Beállított magasság20 "
Max. Seat Range20 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Beállított magasság15 "
Min. Seat Range15 "
Görgők száma5
Ülőpárna alakúKör
Ülés Dia.13.5 "
Ülés hossza13.5 "
Ülés anyagaHabosított poliuretán
Ülés szélessége13.5 "
Polc hossza16.25 "
Polc szélessége16.25 "
SzerszámtartóIgen
Tálca anyagaFém
Szélesség16.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)41.28
HS-kód9401308030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WLPS-2 ergonómikus szerelőszék, 300 font. Kapacitás
€242.53 /Mértékegység