VESTIL WIRE-DE Economy huzalorsó Caddy, 150 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8CED Modell: WIRE-DE

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWire Reel Caddy
Tengely átmérője1 1/16" (nagy), 3.4" (kicsi)
Kapacitás150 font, 90 font. (Nagy orsó), 60 font. (Kis orsó)
Caster Dia.6"
Görgős típusFélig pneumatikus
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekKék
Fogantyú magassága43 1 / 2 "
Magasság43.13 "
Hossz19.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Pólusok száma11
Orsó Dia.7" (kicsi), 14" (nagy)
Teljes befogadóképesség, űrtartalom150 lbs.
Tálca mérete (hüvelyk)6 1/2 "x 6 1/2" x 15 1/4 "
Kerékátmérő6"
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége1.5 "
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)109.86
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)45.09
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WIRE-DE Economy huzalorsó Caddy, 150 Lb. Kapacitás
€294.27 /Mértékegység